›

OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G1,5

Cod. Rexel RR1123309
Cod. Produttore 1123309
Cod. EAN 4044773747515

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135 CH
  • Tipo cavo: Elettrico
  • Alta qualità conduttori
  • Affidabilità garantita
  • Uso: installazioni elettriche
  • Resistente e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH con 4 conduttori di sezione 1,5 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica e classe definita per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G1,5