›

OLFLEX CLASSIC 135 CH 3X1,5

Cod. Rexel RR1123308/100
Cod. Produttore 1123308/100
Cod. EAN 4044774600123

Informazioni principali

  • Conduttori: 3 x 1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135 CH
  • Uso: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e rapida
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Resistente nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH con 3 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta conduttori con superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, questo cavo offre prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

152 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH 3X1,5