›

OLFLEX CLASSIC 135 CH 3X0,75

Cod. Rexel RR1123234
Cod. Produttore 1123234
Cod. EAN 4044773765403

Informazioni principali

  • Sezione: 3x0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Protezione usura: superficie trattata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135 CH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OLFLEX CLASSIC 135 CH è un cavo elettrico composto da tre fili con sezione di 0,75 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con conduttori di alta qualità, offre ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una lunga durata e protezione contro l’usura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

77 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH 3X0,75