›

OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1,5

Cod. Rexel RR1123307/100
Cod. Produttore 1123307/100
Cod. EAN 4044774600086

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 3G1,5 mm²
  • Conduttori: rame classe 5
  • Flessibilità: alta
  • Superficie: lucida
  • Applicazioni: affidabili e semplici
  • Durata e sicurezza: garantite
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 135
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1,5 è caratterizzato da conduttori in rame di classe 5, altamente flessibili, con superficie lucida che garantisce ottime prestazioni di conduzione. Composto da tre fili di sezione 1,5 mm², è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione grazie alla sua flessibilità e qualità dei materiali utilizzati. La struttura del cavo è studiata per assicurare durata e sicurezza nell’utilizzo elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,6 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

152 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH 3G1,5