›

OLFLEX CLASSIC 135 CH 25G1,5

Cod. Rexel RR1123328/100
Cod. Produttore 1123328/100
Cod. EAN 4044775098233

Informazioni principali

  • Conduttori: 25 x 1,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 135
  • Applicazioni: Industriale e impiantistica
  • Superficie conduttori: Trattata
  • Affidabilità: Alta durata
  • Struttura: Robusta
  • Classe conduttore: Specificata
  • Serie: CLASSIC 135

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 con 25 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie trattata per garantire ottime prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni industriali e impiantistiche, assicura affidabilità e durata nel tempo grazie alla sua struttura robusta e alla classe del conduttore specifica, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e efficienza nel trasporto dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

705 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

18,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

364 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH 25G1,5