›

OLFLEX CLASSIC 135 CH 25G0,75

Cod. Rexel RR1123254
Cod. Produttore 1123254
Cod. EAN 4044773765502

Informazioni principali

  • Tipo: 25 fili 0,75 mm²
  • Conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Ottimale
  • Applicazione: Elettrica professionale
  • Prestazioni: Costanti e sicure
  • Serie: CLASSIC 135 CH
  • Dimensioni: AWG 25G0,75

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 135 CH con 25 fili da 0,75 mm² è progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni elettriche. Realizzato con conduttori di alta qualità secondo standard specifici, offre una superficie conduttiva ottimizzata per una trasmissione efficiente della corrente. La struttura a 25 fili assicura flessibilità e resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per installazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Le dimensioni AWG e la classe del conduttore sono studiate per soddisfare le esigenze di impianti elettrici professionali, garantendo sicurezza e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

413 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

302 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 135 CH 25G0,75