›

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G

Cod. Rexel RR1123428
Cod. Produttore 1123428
Cod. EAN 4044774401164

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 130 H BK
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero conduttori: 4G
  • Marcatura fili: principale
  • Applicazione: industriale/civile
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: ottimale
  • Durata: condizioni impegnative

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Caratterizzato da quattro fili principali, questo cavo garantisce una trasmissione efficiente dell'energia con una tensione nominale di 0,6/1 kV. La marcatura specifica del filo principale facilita l’identificazione e l’installazione, assicurando precisione e conformità agli standard tecnici. Ideale per impianti elettrici industriali e civili, questo cavo combina resistenza meccanica e flessibilità, offrendo prestazioni durature anche in condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

262 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

183 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G