›

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G

Cod. Rexel RR1123428/500
Cod. Produttore 1123428/500
Cod. EAN 4044774601861

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 130 H BK
  • Tensione nominale: 0,6/1 KV
  • Numero conduttori: 4G
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Affidabile
  • Conduzione energia: Ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. La sua struttura a quattro conduttori assicura una conduzione affidabile dell'energia, rendendolo ideale per impieghi industriali e commerciali. Scegli OLFLEX per un'eccellenza elettrica senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

262 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

183 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G