›

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G

Cod. Rexel RR1123428/1000
Cod. Produttore 1123428/1000
Cod. EAN 4044774601878

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1 KV
  • Conduttori: 4G
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Isolamento: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Contro interferenze
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta e flessibile lo rende facile da installare, mentre la protezione contro le interferenze elettriche assicura un funzionamento sicuro e affidabile. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per un'eccellenza senza compromessi nel tuo sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

262 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

183 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G