›

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 3G

Cod. Rexel RR1123411/100
Cod. Produttore 1123411/100
Cod. EAN 4044774601175

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 3G
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 130 H BK
  • Marcatura filo: Chiara e leggibile
  • Resistenza: Alta durata
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Sicurezza: Affidabile
  • Gestione: Facile riconoscimento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 H BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 3 fili principali. Questo cavo è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una marcatura chiara del filo principale per un facile riconoscimento e una gestione efficiente. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

123 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG conduttore principale

18

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

135 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 3G