›

OLFLEX CLASSIC 130 H 5G0,75

Cod. Rexel RR1123037
Cod. Produttore 1123037
Cod. EAN 4044773746594

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 5G
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Durata: Alta resistenza ambientale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 5G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza eccellente alle condizioni ambientali. Con una sezione di 0,75 mm² e cinque conduttori, offre flessibilità e facilità d'installazione. OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

6,9 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H 5G0,75