›

OLFLEX CLASSIC 130 H 4X0,75

Cod. Rexel RR1123036
Cod. Produttore 1123036
Cod. EAN 4044773746587

Informazioni principali

  • Sezione: 4x0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Tipo cavo: elettrico
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Durabilità: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 130 H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 4X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche. Con una sezione di 4x0,75 mm, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura durabilità e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

69 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,3 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H 4X0,75