›

OLFLEX CLASSIC 130 H 3G6

Cod. Rexel RR1123166
Cod. Produttore 1123166
Cod. EAN 4044773765267

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 130 H
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Conduttività: ottimizzata
  • Serie: CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 H con tre conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati in materiale di alta qualità, con superficie ottimizzata per assicurare una conduttività efficiente e una migliore resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza, offrendo una soluzione versatile per il collegamento di impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

303 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

11,7 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

175,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H 3G6