›

OLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5

Cod. Rexel RR1123140
Cod. Produttore 1123140
Cod. EAN 4044773747140

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 3x2,5 mm²
  • Materiale conduttore: rame classe 5
  • Tipo cavo: flessibile
  • Superficie conduttore: lucida
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Caratteristica: alta flessibilità
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 130 H
  • Durata: elevata resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile con conduttore in rame di classe 5, composto da tre fili da 2,5 mm² ciascuno. La superficie del conduttore è lucida, garantendo una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Adatto per impieghi che richiedono elevata flessibilità e affidabilità nei collegamenti elettrici. Il cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in installazioni elettriche, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

137 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5