›

OLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5

Cod. Rexel RR1123140/50
Cod. Produttore 1123140/50
Cod. EAN 4044774597607

Informazioni principali

  • Tipo: 3G2,5
  • Conduttori: rame classe 5
  • Flessibilità: elevata
  • Superficie: lucida
  • Applicazioni: professionali/domestiche
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 130 H
  • Installazione: facile
  • Durata: resistente nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR1123140/50 è realizzato con conduttori in rame di alta qualità, classe 5 flessibile, garantendo eccellente conduttività e facilità di installazione. Composto da tre fili con dimensione AWG 14 e superficie lucida, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La struttura flessibile e la scelta del materiale assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per impieghi elettrici professionali e domestici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

137 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

8,3 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

124,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H 3G2,5