›

OLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5

Cod. Rexel RR1123107/500
Cod. Produttore 1123107/500
Cod. EAN 4044774597010

Informazioni principali

  • Tipo: 3 conduttori
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttori: rame flessibile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 130
  • Utilizzo: civile e industriale
  • Superficie conduttore: liscia
  • Dimensioni: AWG specifiche
  • Prestazioni: alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 con 3 conduttori di rame flessibile di classe elevata, ciascuno con sezione di 1,5 mm². Il conduttore ha una superficie liscia e dimensioni AWG specifiche per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Progettato per un utilizzo versatile, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente in impianti civili e industriali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5