›

OLFLEX CLASSIC 130 H 3G0,75

Cod. Rexel RR1123033
Cod. Produttore 1123033
Cod. EAN 4044773746556

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 130
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CLASSIC 130

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 con tre conduttori di sezione 0,75 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie specifica che ne assicura un'eccellente conduttività e resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

56 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

5,8 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H 3G0,75