›

OLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,75

Cod. Rexel RR1123032/100
Cod. Produttore 1123032/100
Cod. EAN 4044774595689

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 2
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 130
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: CLASSIC 130
  • Prestazioni: Costanti nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 con due conduttori di sezione 0,75 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,5 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,75