›

OLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,75

Cod. Rexel RR1123032/1000
Cod. Produttore 1123032/1000
Cod. EAN 4044774595702

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 130 H
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavo: 2x0,75 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Costruzione: durevole
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza ottimale e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per installazioni in ambienti variabili. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni difficili, assicurando affidabilità e sicurezza nel tempo. Scegli il cavo che unisce qualità e prestazioni elevate per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,5 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H 2X0,75