›

OLFLEX CLASSIC 130 H 12G0,5

Cod. Rexel RR1123013/100
Cod. Produttore 1123013/100
Cod. EAN 4044774595528

Informazioni principali

  • Numero fili: 12
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Tipo conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazione: Impiantistica elettrica
  • Serie: CLASSIC 130 H
  • Standard sicurezza: Garantiti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 130 H è caratterizzato da 12 fili con sezione di 0,5 mm² ciascuno, realizzati con conduttori di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Questo prodotto è progettato per assicurare affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche, offrendo un'elevata flessibilità e resistenza meccanica. La struttura del conduttore e la sua classe sono studiate per soddisfare gli standard di sicurezza e funzionalità richiesti nel settore dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

128 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

136,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 130 H 12G0,5