›

OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 5

Cod. Rexel RR1123583
Cod. Produttore 1123583
Cod. EAN 4044777850648

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione: 0,6/1 KV
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta
  • Durata: Prolungata
  • Installazioni: Complesse

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 128 CH BK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con tensione di 0,6/1 KV. Questo prodotto è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta e il design flessibile lo rendono perfetto per installazioni complesse. Con un'ottima resistenza agli agenti chimici e all'usura, OLFLEX CLASSIC 128 CH BK è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e efficienza nel cablaggio.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

434 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

5

sezione nominale del conduttore principale

4 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

298 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 5