›

OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 4

Cod. Rexel RR1123575
Cod. Produttore 1123575
Cod. EAN 4044777850563

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 KV
  • Numero conduttori: 4
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Resistente
  • Finitura: Elegante e discreta
  • Prestazioni: Affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua colorazione nera offre una finitura elegante e discreta. Con una tensione nominale di 0,6/1 KV, è perfetto per soddisfare le esigenze di alimentazione elettrica. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica e goditi la sicurezza e la durabilità.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

268 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

4

sezione nominale del conduttore principale

2,5 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 4