›

OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 3

Cod. Rexel RR1123574
Cod. Produttore 1123574
Cod. EAN 4044777850556

Informazioni principali

  • Serie: Classic 128 CH BK
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 3
  • Alta resistenza meccanica
  • Adatto per uso industriale
  • Protezione contro agenti esterni
  • Costruzione robusta
  • Affidabilità garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 128 CH BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, dotato di tre fili principali contrassegnati per un facile riconoscimento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre elevate prestazioni e resistenza in ambienti industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro sollecitazioni meccaniche e agenti esterni. Ideale per impianti che richiedono un cavo di qualità con caratteristiche tecniche certificate.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

Altro

peso

218 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

2,5 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 3