›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7X0,5

Cod. Rexel RR1136757
Cod. Produttore 1136757
Cod. EAN 4044773091137

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • 7 fili da 0,5 mm²
  • Conduttore di alta qualità
  • Flessibile e resistente
  • Adatto a applicazioni elettriche
  • Garantisce trasmissione efficiente
  • Standard di sicurezza elevati
  • Superficie specifica per affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 7 fili da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente mantenendo elevati standard di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7X0,5