›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G4

Cod. Rexel RR1136507/50
Cod. Produttore 1136507/50
Cod. EAN 4044774571935

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 7G4
  • Tipo cavo: CY
  • Materiale isolante: PVC
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta resistenza
  • Durata: Elevata nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione efficace e una durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G4 per un collegamento elettrico affidabile e sicuro, perfetto per soddisfare le tue esigenze professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

447 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

14,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

288 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G4