›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G2,5 BK

Cod. Rexel RR1136563
Cod. Produttore 1136563
Cod. EAN 4044777951437

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Colore: nero
  • Flessibile e resistente
  • Materiale conduttore selezionato
  • Adatto a impianti elettrici
  • Conduzione efficiente energia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 7 fili di sezione 2,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica e materiale selezionato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali in impianti elettrici. Il cavo è progettato per offrire flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente e duratura dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

294 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7G2,5 BK