›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G0,75

Cod. Rexel RR1136105/100
Cod. Produttore 1136105/100
Cod. EAN 4044774570624

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 5
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: CLASSIC 115 CY
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 5 conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire un'ottima flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne assicura la durabilità e la resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e performante, grazie alla sua costruzione robusta e alle caratteristiche tecniche studiate per l'efficienza elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

108 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

7,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 5G0,75