›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1

Cod. Rexel RR1136854/300
Cod. Produttore 1136854/300
Cod. EAN 4044774573045

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 115
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Uso: ambienti industriali
  • Protezione: resistente all'usura
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e robustezza, ideale per ambienti industriali. La sua costruzione garantisce una lunga durata e sicurezza, rendendolo perfetto per ogni esigenza elettrica. Scegli OLFLEX per un cavo affidabile e performante, capace di soddisfare anche le richieste più elevate.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1