›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G25

Cod. Rexel RR1136634/100
Cod. Produttore 1136634/100
Cod. EAN 4044774572185

Informazioni principali

  • Serie: CLASSIC 115 CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione conduttore: 25 mm²
  • Materiale conduttore: trattato per durata
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Robustezza: alta qualità
  • Conduzione corrente: efficiente e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G25 è un materiale elettrico di alta qualità, caratterizzato da un conduttore composto da quattro fili. La superficie del conduttore è trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali in impianti elettrici, assicurando una conduzione efficiente e stabile della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1413 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

25,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

502 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

150,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G25