›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G25

Cod. Rexel RR1136634
Cod. Produttore 1136634
Cod. EAN 4044773091472

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 25 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Trasmissione corrente: Efficiente
  • Serie: OLFLEX CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 4 conduttori di sezione 25 mm², caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire una trasmissione efficiente della corrente. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, questo cavo combina materiali selezionati e una costruzione robusta per assicurare prestazioni ottimali in diversi contesti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1413 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

25,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

502 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

150,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G25