›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2,5

Cod. Rexel RR1136404/50
Cod. Produttore 1136404/50
Cod. EAN 4044774571638

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 115
  • Conduttori: 4G
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Materiale: rame flessibile
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Resistenza: usura elevata
  • Serie: CLASSIC
  • Funzione: trasmissione corrente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 con 4 conduttori in rame di sezione 2,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è costituito da fili flessibili, assicurando una buona conduttività e facilità di posa. La superficie del conduttore è trattata per resistere all’usura e mantenere elevate prestazioni nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata, garantendo una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

188 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2,5