›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G16 BK

Cod. Rexel RR1136570
Cod. Produttore 1136570
Cod. EAN 4044777951505

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Conduttori: 4G16
  • Colore guaina: Nero
  • Materiale resistente e flessibile
  • Adatto uso industriale
  • Costruzione robusta
  • Applicazioni commerciali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G16 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende perfetto per l'uso in ambienti diversi, mentre il colore nero aggiunge un tocco di eleganza. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per una soluzione elettrica sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1050 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

20,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

404 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

121,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G16 BK