›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G10

Cod. Rexel RR1136614/100
Cod. Produttore 1136614/100
Cod. EAN 4044774572048

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Uso: installazioni elettriche
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Durata: resistente nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G10 è un prodotto elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie ottimizzata per assicurare un’ottima conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature, offrendo una soluzione efficiente per il trasporto di corrente elettrica in diversi contesti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

637 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

344 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G10