›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1 BK

Cod. Rexel RR1136538
Cod. Produttore 1136538
Cod. EAN 4044777951185

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1 mm²
  • Colore guaina: Nero
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttore: Rame
  • Tipo cavo: Multipolare
  • Uso: Applicazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1 BK, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli, garantendo prestazioni affidabili e una lunga durata. La sua configurazione a 4 conduttori da 1 mm² lo rende ideale per una varietà di utilizzi industriali. Con un design elegante in nero, questo cavo non solo è funzionale ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1 BK