›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1,5

Cod. Rexel RR1136903/100
Cod. Produttore 1136903/100
Cod. EAN 4044774573212

Informazioni principali

  • Configurazione: 3X1,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Affidabile e robusta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Uso: Connessione elettrica
  • Marca: RR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1,5, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una connessione elettrica affidabile e duratura. La sua configurazione 3X1,5 lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design robusto e flessibile, è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli la sicurezza e l'efficienza con OLFLEX CLASSIC.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1,5