›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 34G1,5

Cod. Rexel RR1136334/500
Cod. Produttore 1136334/500
Cod. EAN 4044774571560

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 34G1,5
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Protezione: ottimale
  • Durata: prolungata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 34G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale e una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design robusto e un'ottima conduttività, OLFLEX CLASSIC 115 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

944 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

34

diametro esterno circa

20,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

416 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

124,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 34G1,5