›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 25X0,75

Cod. Rexel RR1136825/100
Cod. Produttore 1136825/100
Cod. EAN 4044774572895

Informazioni principali

  • Conduttori: 25 x 0,75 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Superficie: Ottimizzata per conducibilità
  • Applicazione: Distribuzione energia
  • Durata: Robusto e durevole
  • Serie: CLASSIC 115 CY
  • Sicurezza: Affidabile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 25 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza alla corrosione. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione efficiente dell'energia elettrica, offrendo robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

435 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

14,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

296 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 25X0,75