›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 18X0,5

Cod. Rexel RR1136768
Cod. Produttore 1136768
Cod. EAN 4044773091076

Informazioni principali

  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero fili: 18
  • Conduttori: rame classe 5
  • Flessibilità: alta
  • Superficie: lucida
  • Applicazioni: impianti elettrici
  • Serie: CLASSIC 115

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile OLFLEX CLASSIC 115 con conduttori in rame di classe 5, caratterizzato da 18 fili sottili e superficie lucida. Progettato per garantire affidabilità e ottima conduttività, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza elettrica. La struttura con fili multipli assicura una maggiore adattabilità e facilità di installazione in impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 18X0,5