›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 18X0,5

Cod. Rexel RR1136768/50
Cod. Produttore 1136768/50
Cod. EAN 4044774572567

Informazioni principali

  • Conduttori: 18 x 0,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Materiale: Alta qualità conduttore
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Superficie: Ottimizzata
  • Resistenza: Al trasporto corrente
  • Prestazioni: Superiorità garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 18 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un'alta qualità del materiale del conduttore e una superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni superiori nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza nel trasporto della corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

275 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 18X0,5