›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,5

Cod. Rexel RR1136012/100
Cod. Produttore 1136012/100
Cod. EAN 4044774570396

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: 12 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: 115 CY
  • Uso: Industriale e civile
  • Flessibilità: Elevata
  • Conducibilità: Buona
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Prestazioni: Stabili nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 12 conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie specifica che assicura una buona conducibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e civili. La struttura flessibile e la qualità dei materiali utilizzati lo rendono adatto a diverse esigenze di cablaggio, assicurando prestazioni stabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,5