›

OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,5

Cod. Rexel RR1136012/50
Cod. Produttore 1136012/50
Cod. EAN 4044774570389

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 12 x 0,5 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Applicazioni: Industriale, flessibile
  • Protezione: Alta resistenza meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,5, un prodotto della rinomata famiglia OLFLEX. Questo cavo elettrico è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una connessione sicura e stabile, perfetta per soddisfare le esigenze del tuo impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

152 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,5