›

OLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1

Cod. Rexel RR1125208/50
Cod. Produttore 1125208/50
Cod. EAN 4044774564234

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Conduttori: 8 in rame stagnato
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Superficie conduttore: Liscia per conducibilità
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Uso: Cablaggio resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 8 conduttori in rame stagnato, ciascuno con sezione di 1 mm². Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una superficie del conduttore liscia per una migliore conducibilità. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cablaggio resistente e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

234 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

12,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

250 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1