›

OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1,5

Cod. Rexel RR1125307/50
Cod. Produttore 1125307/50
Cod. EAN 4044774564852

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 7G
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione meccanica: Ottimale
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una flessibilità eccezionale e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per una soluzione elettrica sicura e duratura.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

248 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1,5