›

OLFLEX CLASSIC 110 SY 5G0,5

Cod. Rexel RR1125005/100
Cod. Produttore 1125005/100
Cod. EAN 4044774563138

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 5G
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiale: resistente e durevole
  • Installazione: facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 5G0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, ideali per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a cinque conduttori da 0,5 mm offre flessibilità e facilità di installazione. Con un design robusto e affidabile, l'OLFLEX CLASSIC 110 SY è la scelta perfetta per chi cerca un cavo sicuro e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

123 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

5

diametro esterno circa

9,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

184 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 SY 5G0,5