›

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1,5

Cod. Rexel RR1125304/50
Cod. Produttore 1125304/50
Cod. EAN 4044774564753

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 1,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Conduttori: alta qualità
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Resistenza: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY è composto da quattro fili di sezione 1,5 mm² ciascuno, realizzati con conduttori di alta qualità. La superficie del conduttore è progettata per garantire un'eccellente conducibilità e affidabilità nel trasporto dell'energia elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicurando prestazioni ottimali in diversi contesti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

173 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

10,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1,5