›

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1

Cod. Rexel RR1125204/50
Cod. Produttore 1125204/50
Cod. EAN 4044774564098

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Prolungata
  • Serie: OLFLEX CLASSIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 4 conduttori di sezione 1 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di posa, offrendo sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

190 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G1