›

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G0,5

Cod. Rexel RR1125004/500
Cod. Produttore 1125004/500
Cod. EAN 4044774563107

Informazioni principali

  • Tipologia: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Serie: CLASSIC 110 SY
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale conduttori: Selezionato
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Elevata
  • Efficienza: Ottima conduzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G0,5 è un materiale elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiali selezionati e presentano una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo un elevato standard di efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

107 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G0,5