›

OLFLEX CLASSIC 110 SY 30G0,5

Cod. Rexel RR1125030/50
Cod. Produttore 1125030/50
Cod. EAN 4044774563442

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 30
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 SY
  • Conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: CLASSIC 110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 30 fili di sezione 0,5 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

475 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

30

diametro esterno circa

16,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

330 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 SY 30G0,5