›

OLFLEX CLASSIC 110 SY 25G2,5

Cod. Rexel RR1125425/250
Cod. Produttore 1125425/250
Cod. EAN 4044777029235

Informazioni principali

  • Conduttore: rame classe 5
  • Fili: 25
  • Sezione: 2,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Superficie: lucida
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: versatili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 SY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY è caratterizzato da un conduttore in rame di alta qualità, classe 5 flessibile, composto da 25 fili con superficie lucida. Questa combinazione garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica e una notevole flessibilità, ideale per applicazioni che richiedono facilità di posa e resistenza meccanica. La struttura del conduttore assicura un'elevata affidabilità e durata nel tempo, rendendo il cavo adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1093 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

25

diametro esterno circa

24,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

488 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

146,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 SY 25G2,5