›

OLFLEX CLASSIC 110 SY 21G0,5

Cod. Rexel RR1125021/250
Cod. Produttore 1125021/250
Cod. EAN 4044777028696

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • 21 fili da 0,5 mm²
  • Tensione nominale 110 V
  • Conduttori di alta qualità
  • Elevata flessibilità
  • Superficie specifica per prestazioni
  • Affidabilità nel tempo
  • Adatto a collegamenti sicuri

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY con 21 fili di sezione 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza nei collegamenti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

332 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

21

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

298 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

89,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX CLASSIC 110 SY 21G0,5